text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M2X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 12 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 12
P 0.4
s 1.5

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 55050.020.012
EAN 8715492327512
UBB 951351744986
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.