text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M2,5X14


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 14 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 14
P 0.45
s 2

Normy

ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55050.025.014
EAN 8715494141192
UBB 500571289312
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.