Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
55050
55050.160.160
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M16X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
160 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
160
P
2
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
Čísla materiálu
Objednací číslo
55050.160.160
EAN
8715494542470
UBB
500571296085
UNSPSC
31161605