text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M10X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 60 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Normy

BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 55050.100.060
EAN 8715492328588
UBB 950351878554
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.