text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M10X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída Min.50
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 140 mm
Třída Min.50
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 140
P 1.5
s 8

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 55050.100.140
EAN 8715492328663
UBB 951351815687
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.