Synspec B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
53570
53570.080.030
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M8X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
80
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
30 mm
Třída
80
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Plný závit L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
53570.080.030
EAN
8715492319470
UBB
950351842410
UNSPSC
31161605