text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M8X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 16 mm
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Normy

NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 53570.080.016
EAN 8715492319449
UBB 950351842170
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.