text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M24X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 90 mm
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 90
P 3
s 19

Normy

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 53570.240.090
EAN 8715494542173
UBB 500571288579
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.