text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M24X75


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 75 mm
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 75
P 3
s 19

Normy

ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 53570.240.075
EAN 8715494615686
UBB 500633328991
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.