text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M16X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 25 mm
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 25
P 2
s 14

Normy

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 53570.160.025
EAN 8715494136563
UBB 500571286755
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.