Synspec B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
53570
53570.160.130
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M16X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
80
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
130 mm
Třída
80
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
130
P
2
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
Čísla materiálu
Objednací číslo
53570.160.130
EAN
8715494615549
UBB
500633327589
UNSPSC
31161605