text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M14X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Délka 40 mm
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 40
P 2
s 12

Normy

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 53570.140.040
EAN 8715494615358
UBB 500633325682
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.