text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M30X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Délka 80 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Plný závit L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 80
P 3.5
s 22

Normy

ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.300.080
EAN 8715494611145
UBB 500633169429
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.