text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M24X170


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 170 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 170
P 3
s 19

Normy

BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.240.170
EAN 8715494610971
UBB 500633167779
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.