text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M20X85


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 85 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Plný závit L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 85
P 2.5
s 17

Normy

DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.200.085
EAN 8715494610797
UBB 500633165955
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.