text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M2,5X3


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 3 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.45
s 2

Normy

ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.025.003
EAN 8715494118293
UBB 500571260347
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.