text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M18X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Délka 60 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Plný závit L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 60
P 2.5
s 14

Normy

NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.180.060
EAN 8715494610711
UBB 500633165120
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.