Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51050
51050.140.020
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M14X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
20 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Plný závit L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
20
P
2
s
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
51050.140.020
EAN
8715492263834
UBB
950351792664
UNSPSC
31161605