Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51050
51050.120.070
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M12X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
70 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
70
P
1.75
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
51050.120.070
EAN
8715492263759
UBB
950351792250
UNSPSC
31161605