text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M1,6X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M1.6
Délka 6 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 6
P 0.35
s 1.5

Normy

NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.016.006
EAN 8715492262301
UBB 950351784331
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.