text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Hliník P60 M8X20

Specifikace

Průměr M8
Délka 20 mm
Třída P60
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Hliník
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Normy

NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 45205.080.020
EAN 8715494294867
UBB 500577270217
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.