text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Hliník P60 M6X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída P60
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Hliník
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 25 mm
Třída P60
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Hliník
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 25
P 1
s 5

Normy

ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 45205.060.025
EAN 8715494294799
UBB 500577269573
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.