text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Hliník P60 M5X12

Specifikace

Průměr M5
Délka 12 mm
Třída P60
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Hliník
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 12
P 0.8
s 4

Normy

ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 45205.050.012
EAN 8715494294690
UBB 500577268583
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.