text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Hliník P60 M4X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída P60
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Hliník
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 30 mm
Třída P60
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Hliník
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Normy

DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 45205.040.030
EAN 8715494294676
UBB 500577268336
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.