INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07071
07071.080.060
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Pozinkované 8.8 M8X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
60 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈912
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07071.080.060
EAN
8715493883093
UBB
954351947666
UNSPSC
31161605