text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Pozinkované 8.8 M5X45


Objednací číslo
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Diamètre M5
Longueur 45 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Rozměry

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 45
P 0.8
s 4

Normy

BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
ISO ≈4762
NF ≈E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07071.050.045
EAN 8715494453899
UBB 500500850960
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.