text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Pozinkované 8.8 M5X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 35 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Normy

NF ≈E25-125
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07071.050.035
EAN 8715494453851
UBB 500500850705
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.