INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07071
07071.100.050
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Pozinkované 8.8 M10X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
50 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈912
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
07071.100.050
EAN
8715493883109
UBB
954351947740
UNSPSC
31161605