text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Bez PU 8.8 M5X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 45 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 45
P 0.8
s 4

Normy

DIN ≈912
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 07070.050.045
EAN 8715492060808
UBB 953351193271
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.