FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07070
07070.040.040
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Bez PU 8.8 M4X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
40 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
4
L (mm)
40
P
0.7
s
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07070.040.040
EAN
8715492060730
UBB
950351421736
UNSPSC
31161605