FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07070
07070.140.080
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Bez PU 8.8 M14X80
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
80 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
Čísla materiálu
Objednací číslo
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605