text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Bez PU 8.8 M10X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 60 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Normy

DIN ≈912
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07070.100.060
EAN 8715492061096
UBB 950351423229
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.