text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Bez PU 12.9 M6X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 50 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normy

BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912

Čísla materiálu

Objednací číslo 07010.060.050
EAN 8715492051257
UBB 952351501178
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.