text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 12.9 M4X50


Numéro d'article
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M4
Lungime 50 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensions

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 50
P 0.7
s 3

Normes

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ISO ≈4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07010.040.050
EAN 8715492051172
UBB 952351500428
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.