text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A4 70 M6X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 90 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 90
P 1
s 5

Normy

ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912

Čísla materiálu

Objednací číslo 55020.060.090
EAN 8715494618168
UBB 500633353718
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.