FOCAL MEDITECH B.V.
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby s vnitřním šestihranem
55020
55020.060.055
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A4 70 M6X55
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
55 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
55
P
1
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
Čísla materiálu
Objednací číslo
55020.060.055
EAN
8715494618120
UBB
500633353304
UNSPSC
31161605
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce