FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
55020
55020.060.040
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A4 70 M6X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
40 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
Čísla materiálu
Objednací číslo
55020.060.040
EAN
8715494129282
UBB
500571725661
UNSPSC
31161605