FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
55020
55020.050.035
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A4 70 M5X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
35 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
35
P
0.8
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
DIN
≈912
NEN
≈1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
55020.050.035
EAN
8715494618045
UBB
500633352561
UNSPSC
31161605