text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A4 70 M12X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 60 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 60
P 1.75
s 10

Normy

NEN ≈1241
ISO ≈4762
DIN ≈912
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55020.120.060
EAN 8715494618359
UBB 500633355614
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.