text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A4 70 M10X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 45 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 45
P 1.5
s 8

Normy

ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NF ≈E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 55020.100.045
EAN 8715494618267
UBB 500633354708
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.