FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51020
51020.080.055
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A2 70 M8X55
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
55 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
55
P
1.25
s
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
DIN
≈912
NEN
≈1241
ISO
≈4762
Čísla materiálu
Objednací číslo
51020.080.055
EAN
8715494606509
UBB
500633123624
UNSPSC
31161605