text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A2 70 M8X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 50 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Normy

DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 51020.080.050
EAN 8715494606493
UBB 500633123541
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.