text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A2 70 M5X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 50 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 50
P 0.8
s 4

Normy

NEN ≈1241
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51020.050.050
EAN 8715494118125
UBB 500571255313
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.