text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A2 70 M12X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 80 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 80
P 1.75
s 10

Normy

NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 51020.120.080
EAN 8715494606547
UBB 500633123962
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.