FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51020
51020.120.055
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M12X55
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Diámetro
M12
Longitud
55 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Rozměry
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
55
P
1.75
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈912
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
51020.120.055
EAN
8715494606516
UBB
500633123707
UNSPSC
31161605