Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07250
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
Šroub s vnitřním šestihranem, UNF série 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Mechanicky pozinkované
Previous
Next
Objednací číslo
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované
Závit
Unified National Fine
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
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované
Závit
Unified National Fine
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Normy
ASME
B18.3