text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem, UNF série 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Mechanicky pozinkované 3/8-24X1.1/2

Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr 3/8 Inch
Délka 1.1/2 Inch
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Mechanicky pozinkované
Závit Unified National Fine
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

A 0.5625
H 0.375
J 0.3125
LT (min.) 1.25
Závitů na palec 24

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07250.096.038
EAN 8715492081285
UBB 951351574367
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.