Vruty, šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55343
55343.040.006
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou ocel pravý pozinkovaný DIN 7985-TX Nerezocel A4 M4X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
6 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
25
k
3.1
L (mm)
6
P
0.7
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7985 TX
ISO
7045 TX
Čísla materiálu
Objednací číslo
55343.040.006
EAN
8712423016699
UBB
500654324812
UNSPSC
31161504