text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Ocel Pozinkované 8.8 M5X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 8 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.67
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Komoditní kód 7318159589

Rozměry

d-D M5
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 9.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 8
P 0.8
Drážka 25

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 24422.050.008
EAN 8715492627933
UBB 950353882638
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.