55120
55120.025.016
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A4 M2,5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
55120.025.016
EAN
8715492334749
UBB
950353299452
UNSPSC
31161504